曜日別特売
7360-143 ヒヨクオープン 7360-143 寅壱 48835928

 

7360-143 ヒヨクオープン 7360-143 寅壱 48835928
7360-143 ヒヨクオープン 7360-143 寅壱 48835928
7360-143 ヒヨクオープン 7360-143 寅壱 48835928
7360-143 ヒヨクオープン 7360-143 寅壱 48835928
7360-143 ヒヨクオープン 7360-143 寅壱 48835928
7360-143 ヒヨクオープン 7360-143 寅壱 48835928
7360-143 ヒヨクオープン 7360-143 寅壱 48835928

ヒヨクオープン 7360-143

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズLL
OD
内容量1枚注文コード48835928品番7360-143
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,369
販売価格(税別)
5,790

トビの代表アイテムに異色のコラボレーション。
トレンド感のあるマテリアルが、絶妙のスパイスになる。
左胸ポケット&左袖ペン差し
ヒヨク前立て
左袖ペン差し付
胸ポケット内側ループ仕様
袖口アジャスター
両脇裾スリット入り

ODサイズLL混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織)種別鳶長袖シャツ胸廻(cm)112肩幅(cm)48.5袖丈(cm)63着丈(cm)85色番44袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする