ロングニッカ 7360-414

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48835998 品番7360-414
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,350
この商品はなど48種類から選べます 他の種類を見る

動きやすく、合わせやすいロングニッカの新境地。
ダイヤドビー織りという、新しいアプローチが斬新。
アイテムの特徴をそのままにお洒落感のあるマテリアルの採用で、着こなしもさらにワイドに変身。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織) サイズ(cm)82 色番13 種別ニッカズボン 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする