細身超超ロング八分 7360-448

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード48836463 品番7360-448
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,900
この商品はなど44種類から選べます 他の種類を見る

細身スタイルに、裾三つ釦の由緒正しいディテール。
不朽の傑作に、個性派素材が見事にマッチ。
進化し続ける超超ロング八分に、素材の上品な表面感がよく似合います。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾三つ釦

混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織) サイズ(cm)79 色番13 種別ニッカズボン 股下(cm)92

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする