※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 7360-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48836883 品番 7360-611
参考基準価格(税別)¥4,790 販売価格(税込) ¥5,258
販売価格(税別)
4,780

さっとはおるだけで、オリジナリティのある着こなしに。
ベストのレイヤードを格上げする菱形格子の実力。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケッ
収納内ポケット

サイズM 混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織) 種別ベスト 胸廻(cm)98 肩幅(cm)37 着丈(cm)53 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする