寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ベスト 7360-611
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1着
サイズ
L
色
黒
注文コード
48836892
品番
7360-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥4,790
この商品は
サイズ・色
など
24
種類から選べます
他の種類を見る
さっとはおるだけで、オリジナリティのある着こなしに。
ベストのレイヤードを格上げする菱形格子の実力。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケッ
収納内ポケット
色
黒
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織)
種別
ベスト
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
38.5
着丈(cm)
55
色番
13