※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ベスト 7360-611

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1着 サイズ4L 注文コード48836926 品番7360-611
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥5,130
この商品はサイズ・色など24種類から選べます 他の種類を見る

さっとはおるだけで、オリジナリティのある着こなしに。
ベストのレイヤードを格上げする菱形格子の実力。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケッ
収納内ポケット

サイズ4L 混率(%)ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織) 種別ベスト 色番13

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする