寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の トップス
寅壱の オールシーズン トップス
ベスト 7360-611
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全24種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48837014
品番
7360-611
参考基準価格(税別)
¥4,790
販売価格(税込)
¥5,258
販売価格(税別)
¥
4,780
バスケットに入れる
さっとはおるだけで、オリジナリティのある着こなしに。
ベストのレイヤードを格上げする菱形格子の実力。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケッ
収納内ポケット
色
シルバー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル85・綿15(ダイヤドビー織)
種別
ベスト
胸廻(cm)
102
肩幅(cm)
38.5
着丈(cm)
55
色番
37