カーゴパンツ 7460-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48837163 品番 7460-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

ランダムキューブ柄も粋。
シャープな個性をワイルドに着こなす。
耐久性にすぐれたポリエステル素材
高級感と味わいのあるランダムキューブ柄
洗濯にも強く、ケアも簡単
立体縫製で動きやすいスマートなカーゴ。

サイズ3L 混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー) ウエスト(cm)95 仕様ノータック仕様、ドットボタン付雨ブタポケット、立体縫製 種別カーゴパンツ タイプ耐久性 股下(cm)82 色番13 ワタリ(cm)41.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする