寅壱
カーゴパンツ 7460-219
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
シルバー
黒
濃紺
シルバー
ウエスト(cm)
82
76
82
88
95
100
105
サイズ
L
M
L
LL
3L
4L
5L
全18種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48837267
品番
7460-219
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
ランダムキューブ柄も粋。
シャープな個性をワイルドに着こなす。
耐久性にすぐれたポリエステル素材
高級感と味わいのあるランダムキューブ柄
洗濯にも強く、ケアも簡単
立体縫製で動きやすいスマートなカーゴ。
色
シルバー
サイズ
L
混率(%)
ポリエステル100(キュービックドビー)
ウエスト(cm)
82
仕様
ノータック仕様、ドットボタン付雨ブタポケット、立体縫製
種別
カーゴパンツ
タイプ
耐久性
股下(cm)
82
色番
37
ワタリ(cm)
37.5