曜日別特売
7460-219 カーゴパンツ 7460-219 寅壱 48837294

7460-219 カーゴパンツ 7460-219 寅壱 48837294
7460-219 カーゴパンツ 7460-219 寅壱 48837294

カーゴパンツ 7460-219

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シルバー
ウエスト(cm)100
サイズ4L
内容量1本注文コード48837294品番7460-219
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ランダムキューブ柄も粋。
シャープな個性をワイルドに着こなす。
耐久性にすぐれたポリエステル素材
高級感と味わいのあるランダムキューブ柄
洗濯にも強く、ケアも簡単
立体縫製で動きやすいスマートなカーゴ。

シルバーサイズ4L混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー)ウエスト(cm)100仕様ノータック仕様、ドットボタン付雨ブタポケット、立体縫製種別カーゴパンツタイプ耐久性股下(cm)82色番37ワタリ(cm)43.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする