ロングニッカ 7460-414

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48837346 品番 7460-414
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

上質感のある素材を採用して、さらに幅広いスタイリングを提案。
無造作に着こなしてもスマートな印象。
気取らず着こなせるロングニッカに、個性を創出するエッセンス。自分らしさを強調できるキューブ柄素材。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー) サイズ(cm)82 色番13 種別ニッカズボン 股下(cm)80

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする