曜日別特売
7460-554 ライダースジャケット 7460-554 寅壱 48837994

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ライダースジャケット 7460-554

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ5L
内容量1着注文コード48837994品番7460-554
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,798
販売価格(税別)
7,998

素材の持ち味を活かしつつ、躍動感のあるフォルムでワンランクアップの個性。
ドット釦付雨ブタ胸ポケット
袖ペン差し付
スタンドカラー仕様ファスナーはムシ隠し付
袖口アジャスター
裾アジャスター

サイズ5L混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー)種別ライダースジャケット色番13
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする