7460-611 ベスト 7460-611 寅壱 48838204 7460-611 ベスト 7460-611 寅壱 48838204 7460-611 ベスト 7460-611 寅壱 48838204 7460-611 ベスト 7460-611 寅壱 48838204

ベスト 7460-611

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48838204 品番 7460-611
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

ハードな印象を適度にかわすポケット仕様やディテール。
万能性の高いベストだからこそ、素材感も効果的に。
左胸ポケットペン差し付
左ポケットペン差し付
右内側携帯電話ポケット
収納内ポケット

濃紺 サイズLL 混率(%)ポリエステル100(キュービックドビー) 種別ベスト 胸廻(cm)106 肩幅(cm)40 着丈(cm)57 色番14

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする