曜日別特売
7560-124 チェック柄長袖ブルゾン 7560-124 寅壱 48838326

チェック柄長袖ブルゾン 7560-124

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
濃コン
サイズLL
内容量1着注文コード48838326品番7560-124
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥7,698
販売価格(税別)
6,998

収納力UPの二重パッチポケット。
落ち着いたカラーのオンブレーチェック
左前内ポケット付
後身頃サイドプリーツ
ドット釦付雨ブタ胸ポケット
カジュアル感のあるドット、リベットボタン
裾アジャスター
背裏メッシュ仕様
スタンドカラー仕様
ファスナー上部ガード付
二重パッチポケットが個性的収納力アップ

濃コンサイズLL混率(%)ポリエステル100種別長袖ブルゾン胸廻(cm)114肩幅(cm)51袖丈(cm)63着丈(cm)62色番14
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48838326
2017-12-01
用途: 機械のメンテナンス
その他業種

ブルゾンタイプだと腰にゴムついてるため、前が上がってきてポケットとかが、機械とか作業工具の長いのが引っ掛けてしまう。ライダータイプだとゴムもないしピッタリして安全です、動きやすいし軽いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする