チェック柄長袖ブルゾン 7560-124

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48838396 品番 7560-124
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398

収納力UPの二重パッチポケット。
落ち着いたカラーのオンブレーチェック
左前内ポケット付
後身頃サイドプリーツ
ドット釦付雨ブタ胸ポケット
カジュアル感のあるドット、リベットボタン
裾アジャスター
背裏メッシュ仕様
スタンドカラー仕様
ファスナー上部ガード付
二重パッチポケットが個性的収納力アップ

シルバー サイズ3L 混率(%)ポリエステル100 種別長袖ブルゾン 胸廻(cm)118 肩幅(cm)53 袖丈(cm)65 着丈(cm)64 色番37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48838326
2017-12-01
用途:
機械のメンテナンス
その他業種

ブルゾンタイプだと腰にゴムついてるため、前が上がってきてポケットとかが、機械とか作業工具の長いのが引っ掛けてしまう。ライダータイプだとゴムもないしピッタリして安全です、動きやすいし軽いです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする