画像準備中

チェック柄カーゴパンツ 7560-219

(2件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48838527 品番 7560-219
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

ワークを変える、チェック柄の実力。
第一の功績は、素材のオンブレーチェック柄。カジュアル感とジェントリー感を併せ持つ魅力が、大きなポイントです。また。左胸の二重パッチポケットに見られるように、デザインの粋さが漂います。
日本製生地使用
タフでイージーケア性にすぐれた素材
裂け、破れに強いリップ生地
軽量で、しなやかな着心地
カジュアル感のあるドットボタン
補強リベット
膝部は立体形状

濃コン サイズ4L 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)100 種別カーゴパンツ タイプ高強度、軽量 股下(cm)82 色番14 ワタリ(cm)41.5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2020-07-02
用途:
バイク、機械メンテナンス
その他業種

寅壱さんの、作業ズボンはいいですね。型くずれなし、色あせなし、シワつきにくい。ただひとつスソが長い。股下サイズを現状の長さと、7p位短いのと二種類位有ればいいですね。

対象商品:
48838502
2017-11-07
用途:
機械やバイクのメンテナンス
その他業種

作業服=オヤジのイメージがあるけど、チェック柄で作業ズボンっぽくなくデザインも良い。履き心地もいい、立ったりしゃがんだりの仕事がきつくない、値段の高い分あると思います

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする