ダイケン
ステンレスドアハンガー用横継受一連
商品レビューを投稿する
取扱い終了
適合レール
2号
3号
4号
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
48838781
品番
2S-SBT (ステン)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥5,720
トラスコ品番
403-5739
材質
ステンレス(SUS304)
質量(g)
300
寸法A(mm)
53
寸法E(mm)
90
寸法B(mm)
46
寸法C(mm)
82
板厚(mm)
2
適合レール
2号
穴径(mm)
10
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード
旧品番
新注文コード
新品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48838781
2S-SBT (ステン)
10701756
2S-SBT
横継受一連(ステンレス製)
ダイケン
1個
¥
4,998
税込
¥5,498
注文コードが変更になりました