チェック柄乗馬ズボン 7560-407

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 シルバー サイズ ウエスト(cm)77 注文コード48838782 品番7560-407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998
この商品は色・サイズ・ウエストなど27種類から選べます 他の種類を見る

新しい乗馬ズボンは大人の余裕が漂うオンブレーチェック柄。
裾を絞った独自のスタイルは、ガッチリとした安全靴とも好相性。
ダイナミックに動けてつっぱらない。乗馬パンツの魅力をさらにアピールする素材を選定。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

シルバー サイズ 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)77 種別乗馬ズボン 股下(cm)79 色番37

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
48838685
2022-08-28
用途:
造園
建設業・工事業

生地が厚くしっかりしている。お洒落。
少し長めにできている。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする