チョット塗りペイント

(39件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本(12mL) 注文コード 48838921 品番 20450
参考基準価格(税別)¥600 販売価格(税込) ¥461
販売価格(税別)
419

ドアや屋外門扉、家電製品等のちょっとしたキズ隠しやマーキング、文字書きなどにベンリな筆付ペイントです。

用途
自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など。
自転車・ミニバイク、椅子・テーブル、ドアー・窓枠、冷蔵庫・家電製品など
ライトブラウン 成分合成樹脂(アクリル)、ニトロセルロース、顔料、有機溶剤 (カラーニスにはニトロセルロースは含まず) トラスコ品番404-6871 種別合成樹脂塗料 質量(g)85 塗り面積(m2)0.08 危険等級U 危険物の類別第四類 危険物の品名第一石油類 危険物の数量12mL 危険物の性状非水溶性

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 39
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-12-20
用途:
車のドア廻りタッチアップ
建設業・工事業

塗りやすくて、簡単にタッチアップ塗装作業が出来ました。

2026-01-24
用途:
自動車整備
自動車・二輪車・自転車関連業

自動車のタッチペンに使用しました。筆につけたとき少し垂れやすく感じました。渇きは冬でも結構、早いですね。

2024-12-03
用途:
フェンスの修復に使用しました。
サービス業

塗料の欠けや錆などが目立ち始め、気にしていました。そんな時モノタロウを見ていたところこの商品に出会いました。
使ってみたところ使用感もよく、良いしあがりでした。

2024-11-18
用途:
車体に開けた穴の錆よけに
六条 様 (建設業・工事業)

思ったよりたれるので塗る際には数度に分けることをお勧めします

対象商品:
08584992
2024-03-09
用途:
補修塗装
その他業種

シガライター周りが熱で溶けたので金属パテで補修しこのタッチアップペイントで塗りました。綺麗に修復できましたがインパネ部分なのでつや消しにすれば良かったかも。
使い勝手はボデーペンのタッチアップと変わらないので良いです。低価格なのも◯

対象商品:
09319511
2024-02-29
用途:
キズや塗装が剥げている箇所の補修
サービス業

商品名の通り、チョットの補修部品を捜している時に見つけ、色も目だななく重宝しています。

対象商品:
08584983
2023-03-09
用途:
多用途で
その他業種

お風呂のマグネット台が剥げてきたので使ってみた、
筆がついてるので、少しの剥げてルところに塗るには
最高に使いやすい。あまり蓋を開けっぱなしにすると
塗料がサラサラでなくなってくるので短時間で剃る仕事むきですね

対象商品:
08584992
2023-05-23
用途:
タッチアップに

簡単にタッチアップでき塗膜も分厚い、塗りやすく満足

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「車補修塗料」にはこんなカテゴリがあります

シェアする