寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
チェック柄超超ロング八分 7560-418
商品レビューを投稿する
106日以内出荷
返品不可
106日以内出荷とは
お気に入りに追加
全30種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
48839114
品番
7560-418
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
風格のあるスタイル。ドット・リベット使いでよりカジュアルに
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー
色
シルバー
混率(%)
ポリエステル100
サイズ(cm)
90
色番
37
種別
ニッカズボン
股下(cm)
102