チェック柄超超ロング八分 7560-418

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48839184 品番 7560-418
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

風格のあるスタイル。ドット・リベット使いでよりカジュアルに
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

チャコール 混率(%)ポリエステル100 サイズ(cm)79 色番77 種別ニッカズボン 股下(cm)102

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする