画像準備中

新型乗馬ズボン 7600-407

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 サイズ特大 ウエスト(cm)85 注文コード48839297 品番7600-407
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥8,248
販売価格(税別)
7,498
この商品は色・サイズ・ウエストなど22種類から選べます 他の種類を見る

ワークを変える、チェック柄の実力。
第一の功績は、素材のオンブレーチェック柄。カジュアル感とジェントリー感を併せ持つ魅力が、大きなポイントです。また。左胸の二重パッチポケットに見られるように、デザインの粋さが漂います。
日本製生地使用
タフでイージーケア性にすぐれた素材
裂け、破れに強いリップ生地
軽量で、しなやかな着心
裾を絞った乗馬スタイルに、さりげなく粋を加味。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー

サイズ特大 混率(%)ポリエステル100 ウエスト(cm)85 仕様尻部分2重仕立てで補強 種別乗馬ズボン タイプ高強度、軽量 股下(cm)79 色番4

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする