曜日別特売
SQJB42EP-T1_GE3 Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48840497

Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード48840497品番SQJB42EP-T1_GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様デュアルNチャンネルMOSFET、TrenchFETR Gen IV、Vishay Semiconductorピン数(ピン)8パッケージSO実装タイプ表面実装チャンネルタイプN最大パワー消費(W)48標準ターンオン遅延時間(ns)13チャンネルモードエンハンスメント型最大連続ドレイン電流(A)30最大ドレイン-ソース間電圧(V)40最大ドレイン-ソース間抵抗(mΩ)16最大ゲートしきい値電圧(V)3.5最小ゲートしきい値電圧(V)2.5最大ゲート-ソース間電圧(V)-20、+20カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする