曜日別特売
SiC530CD-T1-GE3 Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET VISHAY 48840603

Vishay デュアル Nチャンネル パワーMOSFET

商品レビューを投稿する
取扱い終了代引不可
内容量1袋(5個)
内容量1袋(5個)注文コード48840603品番SiC530CD-T1-GE3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様SiC530、30 A VRPower電力段を内蔵. SiC530は、同期整流バックコンバータの用途向けに最適化されたMOSFET電力段です。. 耐熱性を強化したPowerPAKパッケージ 高度なMOSFETゲートドライバを実装 効率の高い性能 高周波動作: 最高2 MHz パワーオンリセット 5 V PWMロジック、3ステート / ホールドオフ IMVP8向けのPS4モード軽負荷要件に対応ピン数(ピン)22パッケージPowerPAK MLP4535実装タイプ表面実装1チップ当たりのエレメント数2チャンネルタイプNチャンネルモードエンハンスメント型カテゴリーパワーMOSFET
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする