内容量1リール(3000個)仕様構成:デュアルDPDT, クワッドSPDT 、 パッケージタイプ:miniQFN 、 実装タイプ:表面実装 、 標準シングル供給電圧:1.8 → 5.5 V 、 スイッチタイプ:アナログスイッチ 、 ピン数:16 、 電源タイプ:シングル 、 入力信号タイプ:シングエンド 、 出力信号タイプ:シングルエンド 、 動作温度 Min:-40 ℃ 、 動作温度 Max:+125 ℃ 、 1チップ当たりのチャンネル数:2 、 1エレメント当たりの入力数:2注文コード48840795品番DGQ2788AEN-T1-GE4