画像準備中

ポロシャツ(長袖) 7983-614

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1着 注文コード 48841826 品番 7983-614
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498

光沢とストライプが洒落た雰囲気。
吸汗・消臭も加味。
光沢、高級感のあるブリスター素材
汗もすっきり、しなやかにフィットするポロ衿。
右袖・背後にゴールドロゴ搭載
脇メッシュ仕様

サイズL 混率(%)ポリエステル100(シャドーブリスター) 種別長袖ポロシャツ タイプ吸汗速乾、消臭 胸廻(cm)108 着丈(cm)74 裄丈(cm)81.5 色番13 袖丈長袖

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2021-02-01
用途:
型枠大工の業務時
建設業・工事業

元々愛用しており、大きな建材屋で購入していましたが、足が無くなってしまったので
少し高くてもネットで買えるのは嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする