ポロシャツ(長袖) 7983-614

(1件のレビュー)
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
サイズ3L
内容量1着注文コード48841844品番7983-614
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,748
販売価格(税別)
2,498

光沢とストライプが洒落た雰囲気。
吸汗・消臭も加味。
光沢、高級感のあるブリスター素材
汗もすっきり、しなやかにフィットするポロ衿。
右袖・背後にゴールドロゴ搭載
脇メッシュ仕様

サイズ3L混率(%)ポリエステル100(シャドーブリスター)種別長袖ポロシャツタイプ吸汗速乾、消臭胸廻(cm)116着丈(cm)78裄丈(cm)88.5色番13袖丈長袖
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2021-02-01
用途: 型枠大工の業務時
建設業・工事業

元々愛用しており、大きな建材屋で購入していましたが、足が無くなってしまったので
少し高くてもネットで買えるのは嬉しい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする