寅壱
ジップアップシャツ 7983-623
商品レビューを投稿する
取扱い終了
サイズ
3L
M
3L
4L
色
濃紺
黒
白
全20種類を一覧で見る
内容量
1着
注文コード
48842097
品番
7983-623
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
光沢とストライプが洒落た雰囲気。
吸汗・消臭も加味。
光沢、高級感のあるブリスター素材
素早く熱気を調節。衿元が主張するジップアップ。
右袖・背後にゴールドロゴ搭載
脇メッシュ仕様
色
濃紺
サイズ
3L
混率(%)
ポリエステル100(シャドーブリスター)
種別
長袖ジップアップシャツ
タイプ
吸汗速乾、消臭
胸廻(cm)
116
着丈(cm)
78
裄丈(cm)
88.5
色番
14