画像準備中

チップ DCMT-PSS

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1パック(10個) コーナー半径(mm)1.2 形状ひし形55° 注文コード48842516 品番DCMT11T312-PSS AH905
参考基準価格(税別)¥14,500 販売価格(税込) ¥13,178
販売価格(税別)
11,980
この商品はコーナー半径・形状・内容量など41種類から選べます 他の種類を見る
トラスコ品番704-1314 形状ひし形55° 厚さ(mm)3.97 切刃長さ(mm)11.6 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 逃げ角(度)7 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.13 コーナー半径(mm)1.2 穴の有無あり コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.18 穴の形状一部円筒穴片面40°〜60° チップブレーカ片面 RoHS指令(10物質対応)対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする