タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DCM/GW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
3.97
注文コード
48842534
品番
DCMW11T304 T9105
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥12,400
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
11
種類から選べます
他の種類を見る
切刃長さ(mm)
11.6
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
3.97
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
0.4
チップブレーカ
なし
内接円直径(Φmm)
9.525
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
トラスコ品番
704-1331
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります