曜日別特売
MUR420-E3/54 Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード VISHAY 48843166

Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-201AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:890mV●長さ:9.5mm●ピーク逆回復時間:35ns●直径:5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:150A●超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。注文コード48843166品番MUR420-E3/54
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥934
販売価格(税別)
849
仕様ダイオード構成:シングル●1チップ当たりのエレメント数:1●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:DO-201AD●ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション●ピン数:2●最大順方向降下電圧:890mV●長さ:9.5mm●ピーク逆回復時間:35ns●直径:5.3mm●ピーク非繰返し順方向サージ電流:150A●超高速回復整流器(2 → 5 A)、Vishay Semiconductor. Vishay社の超高速整流器では、逆回復時間が15 nsと非常に短く、電圧レベルも1500 Vになります。 主な用途: 低周波のスイッチモード電源(SMPS)、インバータ、還流ダイオードなどがあります。RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする