ニッカズボン 8020-406

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 48843244 品番 8020-406
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

いわばオールマイティ、機能美を追求したニッカスタイル。
渋いカラーも上品さを感じさせるラインナップ。
作業ズボンのように着こなせて、機能はニッカそのもの。ハイブリッドな定番アイテム。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾尾錠

ベージュ 混率(%)ポリエステル65・レーヨン35(サージ) サイズ(cm)85 色番1 種別ニッカズボン 股下(cm)76

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オールシーズン ボトムス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする