タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNMGR/L-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.4
厚さ(mm)
6.35
注文コード
48843417
品番
DNMG150604L-S T9135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
トラスコ品番
704-1802
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.4
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
RoHS指令(10物質対応)
対応
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48843417
DNMG150604L-S T9135
52116217
DNMG150604L-S T9235
チップ DNMGR/L-S
タンガロイ
1箱(10個)
¥
15,980
税込
¥
17,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です