内容量1セット(25個)仕様ダイオード構成:コモンカソード●1チップ当たりのエレメント数:2●ピーク逆繰返し電圧:200V●実装タイプ:スルーホール●パッケージタイプ:TO-247AC●ダイオードタイプ:シリコンジャンクション●ピン数:3●最大順方向降下電圧:1.05V●長さ:15.87mm●幅:5.31mm●高さ:20.7mm●ピーク逆回復時間:35ns●ピーク非繰返し順方向サージ電流:200A●FRED PtR超高速回復整流器、10 A超注文コード48843446品番VS-MUR3020WT-N3