タンガロイ
タンガロイの チップ
タンガロイの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
タンガロイの 旋盤用
チップ DNMGR/L-S
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
0.8
厚さ(mm)
6.35
注文コード
48843566
品番
DNMG150608R-S T9135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
この商品は
コーナー半径・厚さ・材質
など
41
種類から選べます
他の種類を見る
形状
ひし形55°
トラスコ品番
704-1918
厚さ(mm)
6.35
切刃長さ(mm)
15.5
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.13
コーナー半径(mm)
0.8
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.18
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります