VS-HFA220FA120 Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型 VISHAY 48843656

Vishay ファストリカバリー 整流ダイオード, 絶縁型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(160個)仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-227 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:3.89V 、 長さ:38mm 、 幅:26mm 、 高さ:12mm 、 ピーク逆回復時間:255ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay Semiconductor注文コード48843656品番VS-HFA220FA120
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
仕様ダイオード構成:絶縁型 、 1チップ当たりのエレメント数:2 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SOT-227 、 ダイオードテクノロジー:シリコンジャンクション 、 ピン数:4 、 最大順方向降下電圧:3.89V 、 長さ:38mm 、 幅:26mm 、 高さ:12mm 、 ピーク逆回復時間:255ns 、 動作温度 Min:-55 ℃ 、 超高速回復整流器(16 → 330 A)、Vishay SemiconductorRoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

ディスクリート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする