Vishay フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:3 、 標準上昇時間:9μs 、 標準降下時間:16μs 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:10 、 寸法:5.7 x 5.9 x 7.1mm 、 高さ:7.1mm 、 長さ:5.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:5.9mm 、 動作温度レンジ:-40 → +105℃ 注文コード48843726 品番TCUT1630X01
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,648
販売価格(税別)
1,498
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:3 、 標準上昇時間:9μs 、 標準降下時間:16μs 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:10 、 寸法:5.7 x 5.9 x 7.1mm 、 高さ:7.1mm 、 長さ:5.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:5.9mm 、 動作温度レンジ:-40 → +105℃ RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする