内容量1リール(1100個)
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:4 、 標準上昇時間:9μs 、 標準降下時間:16μs 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:10 、 寸法:5.7 x 5.9 x 7.1mm 、 高さ:7.1mm 、 長さ:5.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:5.9mm 、 動作温度レンジ:-40 → +105℃
注文コード48843735
品番TCUT1800X01