TCUT1800X01 Vishay フォトインタラプタ VISHAY 48843744

Vishay フォトインタラプタ

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:4 、 標準上昇時間:9μs 、 標準降下時間:16μs 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:10 、 寸法:5.7 x 5.9 x 7.1mm 、 高さ:7.1mm 、 長さ:5.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:5.9mm 、 動作温度レンジ:-40 → +105℃ 注文コード48843744 品番TCUT1800X01
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は仕様・内容量10種類から選べます 他の種類を見る
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:4 、 標準上昇時間:9μs 、 標準降下時間:16μs 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:10 、 寸法:5.7 x 5.9 x 7.1mm 、 高さ:7.1mm 、 長さ:5.7mm 、 動作温度 Max:+105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:5.9mm 、 動作温度レンジ:-40 → +105℃

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする