内容量1袋(5個)
仕様出力デバイス:フォトトランジスタ 、 チャンネル数:1 、 標準上昇時間:20μs 、 標準降下時間:30μs 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:6 、 寸法:4 x 5 x 4mm 、 高さ:4mm 、 長さ:4mm 、 動作温度 Max:+85℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 スロット幅:3mm 、 幅:5mm 、 動作温度レンジ:-40 → +85℃ 、 ミニチュアスロット型光学スイッチ、Vishay. 小型パッケージ トランジスタ出力 基板実装 高分解能エンコーディングに最適
注文コード48843753
品番TCPT1300X01