VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay フォトインタラプタ
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1300個)
仕様
出力デバイス:トランジスタ 、 チャンネル数:2 、 標準上昇時間:9μs 、 標準降下時間:16μs 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:6 、 寸法:5.5 x 4 x 5.7mm 、 高さ:5.7mm 、 長さ:5.5mm 、 動作温度 Max:105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:4mm 、 動作温度レンジ:-40 → +105℃
注文コード
48843787
品番
TCUT1600X01
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥208,780
販売価格(税別)
¥
189,800
この商品は
仕様・内容量
が
10
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
出力デバイス:トランジスタ 、 チャンネル数:2 、 標準上昇時間:9μs 、 標準降下時間:16μs 、 実装タイプ:表面実装 、 パッケージタイプ:SMD 、 ピン数:6 、 寸法:5.5 x 4 x 5.7mm 、 高さ:5.7mm 、 長さ:5.5mm 、 動作温度 Max:105℃ 、 動作温度 Min:-40℃ 、 幅:4mm 、 動作温度レンジ:-40 → +105℃
RoHS指令(10物質対応)
対応