タンガロイ
チップ DNMG-TH
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
この商品は
コーナー半径・形状・厚さ
など
21
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1パック(10個)
コーナー半径(mm)
1.2
形状
ひし形55°
厚さ(mm)
6.35
注文コード
48843803
品番
DNMG150612-TH T9135
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)
¥16,100
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
6.35
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
トラスコ品番
704-1993
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.13
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.18
RoHS指令(10物質対応)
対応
関連資料:
材種(1.1MB)
注意
※メーカー直送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
地域運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)
¥
0
/
税込
¥
0
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード
品番
代替品注文コード
代替品品番
商品画像
商品名
ブランド
内容量
価格
理由
48843803
DNMG150612-TH T9135
52116567
DNMG150612-TH T9235
チップ DNMG-TH
タンガロイ
1箱(10個)
¥
19,980
税込
¥
21,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です