VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay フォトカプラ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1リール(1000個)
注文コード
48843823
品番
VO2611-X007T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥175,780
販売価格(税別)
¥
159,800
バスケットに入れる
仕様
実装タイプ:表面実装●最大順方向電圧:1.7V●チャンネル数:1●ピン数:8●パッケージタイプ:PDIP●入力電流タイプ:DC●標準上昇時間:0.023μs●絶縁電圧:5.3 kVrms●論理出力:あり●標準降下時間:0.007μs●オプトカプラ、ロジック出力、Vishay Semiconductor
RoHS指令(10物質対応)
対応