VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(10個)
注文コード
48843927
品番
SFH6206-3T
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,022
販売価格(税別)
¥
929
バスケットに入れる
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SMD
電流の種類
(入力)AC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
2μs
標準降下時間
2μs
出力デバイス
トランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.65
最大入力電流(mA)
60
最大電流変換率(%)
320
絶縁電圧(V)
5300ac