VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1袋(20個)
注文コード
48843954
品番
VOS628A-X001T
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
この商品は
内容量
など
13
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
チャンネル数
1
ピン数(ピン)
4
RoHS指令(10物質対応)
対応
パッケージ
SSOP
電流の種類
(入力)AC
実装タイプ
表面実装
標準上昇時間
5μs
標準降下時間
7μs
出力デバイス
フォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)
1.5
最大入力電流(mA)
50
最大電流変換率(%)
600
絶縁電圧(Vrms)
3750