ILD620GB Vishay フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力 VISHAY 48843988

Vishay フォトカプラ AC入力, トランジスタ出力

商品レビューを投稿する
取扱い終了 代引不可
お気に入りに追加
内容量1セット(50個) 注文コード48843988 品番ILD620GB
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は内容量など13種類から選べます 他の種類を見る
仕様オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor チャンネル数2 ピン数(ピン)8 パッケージDIP 電流の種類(入力)AC 実装タイプスルーホール実装 標準上昇時間2.8(Saturated) μs、20(Non Saturated) μs 標準降下時間11(Saturated)μs、 2(Non Saturated)μs 出力デバイスフォトトランジスタ 最大順方向電圧(V)1.3 最大入力電流(mA)±60 最大電流変換率(%)600 絶縁電圧(kVrms)5.3

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「受動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする