仕様オプトカプラ、AC入力、トランジスタ出力、Vishay Semiconductor
チャンネル数2
ピン数(ピン)8
パッケージDIP
電流の種類(入力)AC
実装タイプスルーホール実装
標準上昇時間2.8(Saturated) μs、20(Non Saturated) μs
標準降下時間11(Saturated)μs、 2(Non Saturated)μs
出力デバイスフォトトランジスタ
最大順方向電圧(V)1.3
最大入力電流(mA)±60
最大電流変換率(%)600
絶縁電圧(Vrms)5300