VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay フォトカプラ, MOSFET出力
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1袋(5個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms
注文コード
48844058
品番
VOR1142M4
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥1,648
販売価格(税別)
¥
1,498
バスケットに入れる
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:4●パッケージタイプ:SOP●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:3.75 kVrms
RoHS指令(10物質対応)
対応