VISHAY
VISHAYの 電子部品(オンボード)
VISHAYの 受動部品
VISHAYの 光エレクトロニクス製品
Vishay フォトカプラ, MOSFET出力
商品レビューを投稿する
取扱停止中
返品不可
お気に入りに追加
内容量
1リール(1000個)
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SMD●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms
注文コード
48844094
品番
VO14642AABTR
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥274,780
販売価格(税別)
¥
249,800
この商品は
仕様・内容量
が
20
種類から選べます
他の種類を見る
仕様
実装タイプ:表面実装●出力デバイス:MOSFET●最大順方向電圧:1.5V●チャンネル数:1●ピン数:6●パッケージタイプ:SMD●最大入力電流:50 mA●絶縁電圧:5.3 kVrms
RoHS指令(10物質対応)
対応