寅壱
寅壱の ワーキングウェア
寅壱の ボトムス
寅壱の オールシーズン ボトムス
乗馬ズボン 8020-407
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
色
コン
サイズ
小
ウエスト(cm)
76
注文コード
48844118
品番
8020-407
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥7,478
販売価格(税別)
¥
6,798
バスケットに入れる
この商品は
色・サイズ・ウエスト
など
14
種類から選べます
他の種類を見る
乗馬ズボン独自のタイトな裾スタイル。
活動性重視の傑作アイテム。
オリジナル裏地
コインポケット
右サイドポケット
裾ファスナー
色
コン
サイズ
小
混率(%)
ポリエステル65・レーヨン35(サージ)
ウエスト(cm)
76
種別
乗馬ズボン
股下(cm)
79
色番
4